GARANT Master Mute -sisäsorvauspidin 40/09 mm

Tuote nro.: 260045 40/09
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 8024
  • Tärinä: vaimennettu
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Master Mute
    varren ⌀ Ds 40 mm
    Terän koko 9 mm
    Käyttötapa Vasen
    Standardi DIN 8024
    Tärinä vaimennettu
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin A40X SCLCR/L09
    Asetuskulma κ 95 astetta
    Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 50 mm
    Keskisiirto L3 27 mm
    kiinnittämätön leveys S 240 mm
    Kokonaispituus L 343 mm
    Ulkonema L1 200 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 50
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260045 40/09
    EAN / GTIN 4067263623427
    Valmistajan numero 260045 40/09

    Kuvaus

    Malli:

    Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

    Ohje:

    Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Teräpalat

    Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin