CCGT 030102 PR1535

Tuote nro.: 260041 PR1535
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCGT 030102
Nirkon säde 0,2 mm
Laji PR1535
Lastuava aine KM
Pinnoitus Megacoat Nano
Pääkäyttöalue M
Oheiskäyttö S
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja MFP-PF
Lastuamissyvyys ap 0,03 mm - 0,2 mm
Syöttö f 0,02 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 160 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 40 m/min - 60 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260041 PR1535
EAN / GTIN 4960664871551
Valmistajan numero TLC58751

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
jatkuva