Poratankosarja teräs, ilman sisäjäähdytystä SET06

Tuote nro.: 260038 SET06
Aseta hinta 4 kpl (57,21 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Käyttötapa Oikea
    Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
    Standardi Tehdasnormi
    ISO-koodi pidin S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S1012K SCLCR06; S1216M SCLCR06
    Sopiva kääntöterä CC.. 0602..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
    Keskisiirto L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
    Kiinnityspituus L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
    Kaulan leveys L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
    Pään pituus L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
    Kokonaispituus L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260038 SET06
    EAN / GTIN 4045197878281
    Valmistajan numero 260038 SET06

    Kuvaus

    Malli:

    Ilman sisäjäähdytystä.

    Toimituksen sisältö:

    Muovikotelossa.