Poratanko terästä 10/06 mm

Tuote nro.: 260033 10/06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 10 mm
    Terän koko 6 mm
    Käyttötapa Vasen
    Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
    Standardi DIN 8024
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin A10K SCLCR/L06
    Asetuskulma κ 95 astetta
    Sopiva kääntöterä CC.. 0602..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 12 mm
    Keskisiirto L3 7 mm
    Kiinnityspituus L2 9 mm
    Kokonaispituus L 125 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 22
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260033 10/06
    EAN / GTIN 4045197652317
    Valmistajan numero 260033 10/06

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin