Poratankosarja HSS

Tuote nro.: 260025
Aseta hinta 4 kpl (103,21 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Käyttötapa Vasen
    Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
    Lastuava aine HSS
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
    Sopiva kääntöterä CC.. 0602..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
    Keskisiirto L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
    Kiinnityspituus L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
    Kaulan leveys L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
    Kokonaispituus L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
    Ulkoneman pituus L1 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260025
    EAN / GTIN 4045197652218
    Valmistajan numero 260025