{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 5×D | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06 | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 0602.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm | |
Keskisiirto L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Kaulan leveys L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
Ulkonema L1 | 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260024 | |
EAN / GTIN | 4045197652201 | |
Valmistajan numero | 260024 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |