{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Terän koko | 6 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 5×D | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | AH08K SCLCR/L06 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 0602.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 10 mm | |
Keskisiirto L3 | 5 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 7 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Ulkonema L1 | 40 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260023 8/06 | |
EAN / GTIN | 4067263103288 | |
Valmistajan numero | 260023 8/06 |