{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Terän koko | 3 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 8×D | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | E04G SCLCR/L03 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 0301.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 5 mm | |
Keskisiirto L3 | 2,5 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 3,8 mm | |
Pään pituus L1 | 10 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 13 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260017 4/03 | |
EAN / GTIN | 4045197651853 | |
Valmistajan numero | 260017 4/03 |