Poratanko KM, Vasen, Varren-⌀ / teränkoko: 20/09mm

Tuote nro.: 260017 20/09
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 20 mm
Terän koko 9 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
Lastuava aine KM
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin E20S SCLCR/L09
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 23 mm
Keskisiirto L3 12 mm
Kiinnityspituus L2 19 mm
Pään pituus L1 16 mm
Kokonaispituus L 250 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 8
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260017 20/09
EAN / GTIN 4045197651921
Valmistajan numero 260017 20/09