{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 10 mm | |
Terän koko | 6 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | SCACR/L 1010M06 | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 0602.. | |
Toimintaleveys L4 | 10 mm | |
Pään pituus L1 | 10 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269021 1 | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260015 10/06 | |
EAN / GTIN | 4045197797599 | |
Valmistajan numero | 260015 10/06 |