Kääntöteränpidin 25/09 mm

Tuote nro.: 260006 25/09
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Terän koko 9 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SCLCR/L 2525M09
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 19 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
Aluslevy 269005 1
Ruuvi aluslevylle 269013 2
Asetuskulma κ 95 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260006 25/09
EAN / GTIN 4045197651648

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin