Kääntöteränpidin 16/09 mm

Tuote nro.: 260006 16/09
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Terän koko 9 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SCLCR/L 1616H09
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 17 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
Aluslevy 269005 1
Ruuvi aluslevylle 269013 2
Asetuskulma κ 95 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260006 16/09
EAN / GTIN 4045197651624
Valmistajan numero 260006 16/09

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin