Kääntöteränpidin 10/06 mm

Tuote nro.: 260005 10/06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 10 mm
    Terän koko 6 mm
    Käyttötapa Vasen
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin SCRCR/L 1010E06
    Sopiva kääntöterä CC.. 0602..
    Toimintaleveys L4 11 mm
    Pään pituus L1 10 mm
    Kokonaispituus L 70 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 22
    Asetuskulma κ 75 astetta
    Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260005 10/06
    EAN / GTIN 4045197772565
    Valmistajan numero 260005 10/06

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin