{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 12 mm | |
Terän koko | 9 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | SCRCR/L 1212F09 | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 09T3.. | |
Toimintaleveys L4 | 13 mm | |
Pään pituus L1 | 15 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 8 | |
Asetuskulma κ | 75 astetta | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260004 12/09 | |
EAN / GTIN | 4045197772497 | |
Valmistajan numero | 260004 12/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |