Kääntöteränpidin 25/12 mm

Tuote nro.: 260001 25/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Terän koko 12 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SCSCR/L 2525M12
Sopiva kääntöterä CC.. 1204..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 27 mm
Kokonaispituus L 151 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 20
Aluslevy 269005 6
Ruuvi aluslevylle 269013 5
Asetuskulma κ 45 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260001 25/12
EAN / GTIN 4045197929303
Valmistajan numero 260001 25/12

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin