Kääntöteränpidin 16/09 mm

Tuote nro.: 260001 16/09
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 16 mm
    Terän koko 9 mm
    Käyttötapa Vasen
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin SCSCR/L 1616H09
    Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
    Toimintaleveys L4 20 mm
    Pään pituus L1 20 mm
    Kokonaispituus L 101 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
    Aluslevy 269005 1
    Ruuvi aluslevylle 269013 2
    Asetuskulma κ 45 astetta
    Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260001 16/09
    EAN / GTIN 4045197929259
    Valmistajan numero 260001 16/09

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin