{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö | T15 | |
Kierre | M6 | |
Pituus L | 17,3 mm | |
Kiristysmomentti | 3 Nm | |
Tuotetyyppi | Ruuvi |
Tuotekoodi | 259025 6 | |
EAN / GTIN | 4062406246495 | |
Valmistajan numero | 259025 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Ruuvi aluslevylle, Tyyppi: 6
pyynnöstä
Varastossa
211 kappaletta varastossa
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
446 kappaletta varastossa
6,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
18,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
10,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttö | T15 | SW2,5 | AV 5 | TX15 |
Kiristysmomentti | 3 Nm | 2 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Kierre | M6 | M6 | M6 | M6 |
Pituus L | 17,3 mm | 17 mm | 14 mm | 21 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi |