{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö | TX15 | |
Kierre | M6 | |
Pituus L | 21 mm | |
Kiristysmomentti | 5 Nm | |
Tuotetyyppi | Ruuvi |
Tuotekoodi | 259021 6 | |
EAN / GTIN | 4062406809089 | |
Valmistajan numero | 259021 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Ruuvi kiinnityssalvalle, Tyyppi: 6
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
10,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
479 kappaletta varastossa
6,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
18,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttö | TX15 | T15 | SW2,5 | AV 5 |
Kiristysmomentti | 5 Nm | 3 Nm | 2 Nm | 5 Nm |
Kierre | M6 | M6 | M6 | M6 |
Pituus L | 21 mm | 17,3 mm | 17 mm | 14 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi |