CNGA 120412 HART

Tuote nro.: 255810 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käyttöalue Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttöalue HART
ISO-koodi-kääntöterä CNGA 120412
Nirkon säde 1,2 mm
Laji PT600M
Lastuava aine Keramiikka
Koneistusehto jatkuva
Viiste S02025
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 0,9 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 255810 HART
EAN / GTIN 4960664545551
Valmistajan numero TCV01011

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
200
Teräs < 60 HRC
H
160
Teräs < 67 HRC
H
140
jatkuva
 
kuiva
 
Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
Teräs < 67 HRC
H
GG(G)
K

Kuvaus

Malli:

MEGACOAT-pinnoitetut keraamiset kääntöterät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin