{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttöalue | GG | |
ISO-koodi-kääntöterä | CNGA 120404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | PT600M | |
Lastuava aine | Keramiikka | |
Koneistusehto | jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava | |
Viiste | T02025 | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 150 m/min - 550 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 255803 GG | |
EAN / GTIN | 4960664545520 | |
Valmistajan numero | TCV01002 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |