{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 32 mm | |
Terän koko | 12 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | CRSNR/L 3225P12 | |
Sopiva kääntöterä | RN.. 1207.. | |
Toimintaleveys L4 | 32 mm | |
Pään pituus L1 | 34 mm | |
Kokonaispituus L | 170 mm | |
Aluslevy | 259031 43 | |
Ruuvi aluslevylle | 259025 2 | |
Kynsi | 259035 3 | |
Aluslevy tarttuimelle | 259041 1 | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 255796 32/12 | |
EAN / GTIN | 4045197799135 | |
Valmistajan numero | 255796 32/12 |