Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/12mm

Tuote nro.: 255796 25/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Terän koko 12 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin CRSNR/L 2525M12
Sopiva kääntöterä RN.. 1207..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 34 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Aluslevy 259031 43
Ruuvi aluslevylle 259025 2
Kynsi 259035 3
Aluslevy tarttuimelle 259041 1
Asetuskulma κ 90 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 255796 25/12
EAN / GTIN 4045197799128
Valmistajan numero 255796 25/12

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin