{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttöalue | HART | |
ISO-koodi-kääntöterä | DNGA 150608 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | KB7205 | |
Lastuava aine | Keramiikka | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamissärmän malli | 0,2 mm × 25° | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 255720 HART | |
EAN / GTIN | 4045197511492 | |
Valmistajan numero | 255720 HART |