CNGA 120404 HART

Tuote nro.: 255703 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,84 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,70 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
642 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käyttöalue Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Käyttöalue HART
    ISO-koodi-kääntöterä CNGA 120404
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji KB7205
    Lastuava aine Keramiikka
    Koneistusehto jatkuva
    Lastuamissärmän malli 0,2 mm × 25°
    Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 255703 HART
    EAN / GTIN 4045197511416
    Valmistajan numero 255703 HART

    Käyttötaulukko

    Teräs < 55 HRC
    H
    250
    Teräs < 60 HRC
    H
    210
    Teräs < 67 HRC
    H
    180
    GG(G)
    K
    250
    jatkuva
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Korkealaatuinen, korkeita lämpötiloja kestävä keramiikkaterämateriaali luotettavaan käyttöön vaikeasti lastuttaville ja koville materiaaleille.
    Pinnoitettua alumiinioksidi-titaanikarbidikeramiikkaa kovien materiaalien työstämiseen 68 HRC:hen saakka.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin