VNMA 160404, BUX220, Lastuamissärmän malli: M

Tuote nro.: 255596 M
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VNMA 160404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji BUX220
Lastuava aine CBN
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissärmän malli M
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 0,25 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 255596 M
EAN / GTIN 4045197818003
Valmistajan numero 255596 M
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Kertakäyttömalli.
  • Yksiteräinen.

Ohje:

Muita kääntöterämalleja, kokoja ja kulmasäteitä saatavissa pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin