{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMA 120408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | BUX220 | |
Lastuava aine | CBN | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamissärmän malli | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 200 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 255580 M | |
EAN / GTIN | 4045197817624 | |
Valmistajan numero | 255580 M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CNMA 120408, BUX220, Lastuamissärmän malli: M
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
232 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm |
Lastuamissärmän malli | M | G |
Lastuava aine | CBN | CBN |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Laji | BUX220 | BU7220 |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. |