WNGA 080412, BU7220, Lastuamissärmän malli: G

Tuote nro.: 255481 G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WNGA 080412
Nirkon säde 1,2 mm
Laji BU7220
Lastuava aine CBN
Koneistusehto jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava
Lastuamissärmän malli G
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,2 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 90 m/min - 140 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 255481 G
EAN / GTIN 4045197895493
Valmistajan numero 255481 G

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
Teräs < 67 HRC
H
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

3-teräinen varustus.

Kuvaus:

Uudentyyppinen CBN, jossa on tasapainoinen yhdistelmä kulumisenkestoa ja murtolujuutta yleiseen käyttöön ruostumattomalla teräksellä jopa 67 HRC yhdistettynä eritysmalliin. Käytettäväksi sekä tasaisessa että kevyesti ja voimakkaasti hakkaavassa leikkuussa. 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin