{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WNGA 060408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | BU7220 | |
Lastuava aine | CBN | |
Koneistusehto | jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava | |
Lastuamissärmän malli | G | |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 90 m/min - 140 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 255472 G | |
EAN / GTIN | 4045197895462 | |
Valmistajan numero | 255472 G |