Kääntöteränpidinsarja 16 mm

Tuote nro.: 255111 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi Tehdasnormi
ISO-koodi pidin PCLNL 1616H09; PCSNL 1616H09
Sopiva kääntöterä CN.. 09T3..
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 25 mm; 22 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Varaosa 259981 4
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 255111 16
EAN / GTIN 4045197941886
Valmistajan numero 255111 16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin