{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO code indexable insert | WNMG 080412 | |
Corner radius | 1.2 mm | |
Grade | HB7130-2 | |
Tool material | Carbide | |
Main application | M | |
Cutting conditions | slightly interrupted | |
Chip breaker | VG | |
Cutting depth ap | 1.5 mm - 6 mm | |
Feed f | 0.25 mm/rev. - 0.6 mm/rev. | |
Cutting speed vc main application | 60 m/min - 220 m/min | |
Number of changes/inserts | 6 | |
Finishing/roughing assignment | Roughing | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 252210 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750084 | |
Valmistajan numero | 252210 HB7130-2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080412 HB7130-2
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|||||
Corner radius | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | |
ISO code indexable insert | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | |
Finishing/roughing assignment | Roughing | Roughing | Roughing | Roughing | |
Cutting conditions | slightly interrupted | slightly interrupted | slightly interrupted | slightly interrupted | |
Cutting depth ap | 1.5 mm - 6 mm | 1.5 mm - 6 mm | 1.8 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm | |
Chip breaker | VG | VG | PR | MR | |
Main application | M | M | P | M |