{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 080412 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | CA510 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | WQ | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Syöttö f | 0,14 mm/kierr. - 0,55 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 450 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 252117 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664700417 | |
Valmistajan numero | TAA08542 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
WNMG 080412 Wiper, Laji: CA510
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
16,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
357 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | 6 |
Nirkon säde | 1,2 mm | 1,2 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Syöttö f | 0,14 mm/kierr. - 0,55 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |