WNMG 080412 CA315

Tuote nro.: 252116 CA315
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,04 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,20 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä WNMG 080412
    Nirkon säde 1,2 mm
    Laji CA315
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue K
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja KG
    Toleranssi M
    Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 4 mm
    Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 150 m/min - 350 m/min
    Pinnoitus pinnoitettu
    Vaihtojen/terien lukumäärä 6
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 252116 CA315
    EAN / GTIN 4960664800193

    Käyttötaulukko

    GG(G)
    K
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin