{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 080412 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | CA025P | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | PS | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 420 m/min | |
Pinnoitus | CVD | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 252116 CA025P | |
Valmistajan numero | TMH00352 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080412 CA025P |
pyynnöstä
Varastossa
364 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
564 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
lastunmurtaja | PS | SM | WSM |
Pääkäyttöalue | P | P | P |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Toleranssi | M | M | M |