WN.G 080404 KW10

Tuote nro.: 252112 KW10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
250 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WNMG 080404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji KW10
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja AH
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 1 mm - 4 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 400 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 252112 KW10
EAN / GTIN 4960664246588
Valmistajan numero TWE64431

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin