WNMG 080408 HB7010-1

Tuote nro.: 252070 HB7010-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,28 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,90 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 545 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä WNMG 080408
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji HB7010-1
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja SM
    Toleranssi M
    Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 4 mm
    Syöttö f 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 440 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 6
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 252070 HB7010-1
    EAN / GTIN 4045197780348
    Valmistajan numero 252070 HB7010-1

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    jatkuva
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin