WNMG 080408 Wiper CA510

Tuote nro.: 252015 CA510
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä WNMG 080408
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji CA510
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja WP
    Lastuamissyvyys ap 0,3 mm - 1,2 mm
    Syöttö f 0,06 mm/kierr. - 0,42 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 450 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 6
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 252015 CA510
    EAN / GTIN 4960664700592
    Valmistajan numero TAA08606

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    jatkuva
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin