{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 080408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | IC8150 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | F3P | |
Lastuamissyvyys ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,08 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 180 m/min - 400 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | WNMG 080408-F3P IC8150 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251991 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075319361 | |
Valmistajan numero | 5566847 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Laji: IC8150
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
17,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
554 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | 6 |
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Viimeistely |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Laji | IC8150 | HB7010-1 |
Syöttö f | 0,08 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. |