{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 060404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HB7415-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | S | |
Oheiskäyttö | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | TIS | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 2 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 110 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251952 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749477 | |
Valmistajan numero | 251952 HB7415-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
WNMG 060404, Laji: HB7415-1
pyynnöstä
Varastossa
389 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
366 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 060404 | WNMG 080404 |
Lastuava aine | KM | KM |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Laji | HB7415-1 | HB7415-1 |
lastunmurtaja | TIS | TIS |
Pääkäyttöalue | S | S |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |