{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Terän koko | 6 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A16M PWLNR/L06 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Sopiva kääntöterä | WN.. 0604.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 21 mm | |
Keskisiirto L3 | 11 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 15,25 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Kiinnitysvipu | 259015 14 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 10 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 251943 16/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651495 | |
Valmistajan numero | 251943 16/06 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |