Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/06mm

Tuote nro.: 251917 20/06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Terän koko 6 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin PWLNR/L 2020K06
Sopiva kääntöterä WN.. 0604..
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 16 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Aluslevy 259031 25
Kiinnitysvipu 259015 9
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 6
Jousisarja 259044 5
Jousisokka-srj. 259047 3
Asetuskulma κ 95 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251917 20/06
EAN / GTIN 4045197651365
Valmistajan numero 251917 20/06

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin