{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VNMG 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HBT130 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | TiCN | |
Pääkäyttöalue | MF | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | MM | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,12 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 200 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251828 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256715 | |
Valmistajan numero | 251828 HBT130 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160404 HBT130
pyynnöstä
Varastossa
874 kappaletta varastossa
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
451 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
368 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Laji | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |