{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VNMG 160408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | PR015S | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | Megacoat Hard | |
Pääkäyttöalue | S | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | MU | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,18 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 25 m/min - 70 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251824 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837588 | |
Valmistajan numero | TLJ07637 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
VNMG 160408, Laji: PR015S
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
21,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
195 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
17,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
14,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,18 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | S | N |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 25 m/min - 70 m/min | 400 m/min - 700 m/min |