VNMG 160408, Laji: HB725-1

Tuote nro.: 251804 HB725-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,59 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 651 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VNMG 160408
Laji HB725-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja UM1
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 6 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 250 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251804 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765675
Valmistajan numero 251804 HB725-1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin