Poratanko terästä, Vasen, Schaft-⌀ / teränkoko: 32/16mm

Tuote nro.: 251729 32/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 32 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A32S MVZNR/L 16
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä VN.. 1604..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 48 mm
Keskisiirto L3 30 mm
Kiinnityspituus L2 31 mm
Hyötysyvyys T 14 mm
Kokonaispituus L 250 mm
Ulkonema L1 96 mm
Aluslevy 259031 39
Aluslevyn ruuvi 259025 3
Kiinnitysrauta 259038 2
Ruuvi kynnelle 259021 4
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251729 32/16
EAN / GTIN 4045197868275
Valmistajan numero 251729 32/16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin