Poratanko terästä, Oikea, Schaft-⌀ / teränkoko: 25/16mm

Tuote nro.: 251724 25/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 25 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A25R MVUNR/L 16
Asetuskulma κ 93 astetta
Sopiva kääntöterä VN.. 1604..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 32 mm
Keskisiirto L3 17 mm
Kiinnityspituus L2 24 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Aluslevy 259031 39
Aluslevyn ruuvi 259025 3
Kiinnitysrauta 259038 4
Ruuvi kynnelle 259021 4
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251724 25/16
EAN / GTIN 4045197867995
Valmistajan numero 251724 25/16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin