Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 20/16mm

Tuote nro.: 251712 20/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Neutraali
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin MVVNN 2020K16
Sopiva kääntöterä VN.. 1604..
Neutraalien pidinten toimintaleveys L4 10 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L1 45 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L 125 mm
Aluslevy 259031 39
Ruuvi aluslevylle 259025 3
Kiinnitysrauta 259038 2
Ruuvi kiinnityssalvalle 259021 1
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251712 20/16
EAN / GTIN 4045197649751
Valmistajan numero 251712 20/16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin