TNMG 160404, Laji: HB7120-1

Tuote nro.: 251542 HB7120-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,13 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
547 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TNMG 160404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7120-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja VM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 5 mm
Syöttö f 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 260 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251542 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197820051
Valmistajan numero 251542 HB7120-1

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


TNMG 160404, Laji: HB7120-1

TNMG 160404, Laji: HB7120-1

pyynnöstä
Varastossa
547 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
583 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
14,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
11,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
812 kappaletta varastossa
9,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
256 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nirkon säde 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä TNMG 160404 TNMG 160404 TNMG 160404 TNMG 160404
Lastuava aine KM KM KM KM
Koneistusehto jatkuva kevyesti hakkaava kevyesti hakkaava kevyesti hakkaava
lastunmurtaja VM VM MM VM
Syöttö f 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. 0,12 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin