SNMM 190624 HB7035-1

Tuote nro.: 251394 HB7035-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    31,05 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,88 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
397 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMM 190624
Nirkon säde 2,4 mm
Laji HB7035-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja SR
Lastuamissyvyys ap 2 mm - 12 mm
Syöttö f 0,4 mm/kierr. - 1,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 90 m/min - 260 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251394 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874634
Valmistajan numero 251394 HB7035-1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava