{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SNMM 120412 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | HB7020 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | SR | |
Lastuamissyvyys ap | 2 mm - 12 mm | |
Syöttö f | 0,4 mm/kierr. - 1,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 300 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251386 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197766809 | |
Valmistajan numero | 251386 HB7020 |