{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SNMG 190624 | |
Nirkon säde | 2,4 mm | |
Laji | HB7140-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | VG | |
Lastuamissyvyys ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Syöttö f | 0,25 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 210 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251338 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928344 | |
Valmistajan numero | 251338 HB7140-1 |